Motion
NU 332 ECML

SKF
NU 332 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 68 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488184
N° MFRNU 332 ECML
Prix9,643.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 332 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 68 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488184
N° MFRNU 332 ECML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,643.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    68.1 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574970193
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316574970193

Aperçu

Description du fabricant
NU 332 ECML
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon