Motion
NU 2215 ECML

SKF
NU 2215 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488245
N° MFRNU 2215 ECML
Prix994.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2215 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488245
N° MFRNU 2215 ECML
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
Prix994.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.94 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575133023
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316575133023

Aperçu

Description du fabricant
NU 2215 ECML