Motion
NJ 2220 ECJ

SKF
NJ 2220 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488255
N° MFRNJ 2220 ECJ
Prix1,594.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2220 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488255
N° MFRNJ 2220 ECJ
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
Prix1,594.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    10.9 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575234102
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316575234102

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2220 ECJ