Motion
7013 ACE/HCP4AH1DT

SKF
7013 ACE/HCP4AH1DT

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 36 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488401
N° MFR7013 ACE/HCP4AH1DT
Prix4,673.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7013 ACE/HCP4AH1DT

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 36 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488401
N° MFR7013 ACE/HCP4AH1DT
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
Prix4,673.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    1.808 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7013 ACE/HCP4AH1DT
  • Type duplex
    Tandem
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Non spécifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575837334
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31.59 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575837334

Aperçu

Description du fabricant
7013 ACE/HCP4AH1DT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs