Motion
7303 BE-2RZP

SKF
7303 BE-2RZP

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08488406
N° MFR7303 BE-2RZP
Prix91.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7303 BE-2RZP

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08488406
N° MFR7303 BE-2RZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.256 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7303 BE-2RZP
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575857417
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575857417

Aperçu

Description du fabricant
7303 BE-2RZP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs