Motion
NUP 208 ECPH/VS111

SKF
NUP 208 ECPH/VS111

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08488426
N° MFRNUP 208 ECPH/VS111
Prix316.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 208 ECPH/VS111

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08488426
N° MFRNUP 208 ECPH/VS111
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
Votre prix316.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575894917
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316575894917

Aperçu

Description du fabricant
NUP 208 ECPH/VS111

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good