Motion
6019-2RS1/C4

SKF
6019-2RS1/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488430
N° MFR6019-2RS1/C4
Prix631.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6019-2RS1/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488430
N° MFR6019-2RS1/C4
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
Prix631.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6019-2RS1/C4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6019-2RS1/C4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 145 mm et une largeur de 24 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019-2RS1/C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12130 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316575925338

Aperçu

Description du fabricant
6019-2RS1/C4
  • Roulement à billes à rainure profonde