Motion
7212 CD/P4ATBTC

SKF
7212 CD/P4ATBTC

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 66 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488456
N° MFR7212 CD/P4ATBTC
Prix4,002.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7212 CD/P4ATBTC

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 66 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488456
N° MFR7212 CD/P4ATBTC
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
Prix4,002.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    66 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    66 mm
  • Poids
    5.485 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7212 CD/P4ATBTC
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575958190
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123.552 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    139.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575958190

Aperçu

Description du fabricant
7212 CD/P4ATBTC