Motion
S71920 DAA/P4ADBA

SKF
S71920 ACD/P4ADBA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 140 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488469
N° MFRS71920 ACD/P4ADBA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S71920 ACD/P4ADBA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 140 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488469
N° MFRS71920 ACD/P4ADBA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S71920 DAA/P4ADBA
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    92.664 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    126 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    S7100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575967642

Aperçu

Description du fabricant
S71920 DAA/P4ADBA