Motion
S7017 ACE/P4ATBTM

SKF
S7017 ACE/P4ATBTM

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488516
N° MFRS7017 ACE/P4ATBTM
Prix6,424.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S7017 ACE/P4ATBTM

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488516
N° MFRS7017 ACE/P4ATBTM
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
Prix6,424.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    66 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    66 mm
  • Poids
    6.285 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S7017 ACE/P4ATBTM
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575997267
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    84 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    S7000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575997267

Aperçu

Description du fabricant
S7017 ACE/P4ATBTM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues