Motion
6309-2RS2/C3WT

SKF
6309-2RS2/C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488586
N° MFR6309-2RS2/C3WT
Prix206.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6309-2RS2/C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488586
N° MFR6309-2RS2/C3WT
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
Prix206.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6309-2RS2/C3WT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6309-2RS2/C3WT est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, doublement scellé pour les conditions difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309-2RS2/C3WT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7081 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576156861

Aperçu

Description du fabricant
6309-2RS2/C3WT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , graisse à grande température