Motion
QJ 208

SKF
QJ 208

Palier de contact à quatre points - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08488645
N° MFRQJ 208
Prix374.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 208

Palier de contact à quatre points - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08488645
N° MFRQJ 208
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
Prix374.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.934 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 208
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576631948
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576631948

Aperçu

Description du fabricant
QJ 208
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon