Motion
6014-2RS1/C3

SKF
6014-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488677
N° MFR6014-2RS1/C3
Prix239.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6014-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488677
N° MFR6014-2RS1/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6014-2RS1/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014-2RS1/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm, conçu pour la précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-2RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6970 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576680908

Aperçu

Description du fabricant
6014-2RS1/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon