Motion
6210-2Z/C3

SKF
6210-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488684
N° MFR6210-2Z/C3
Prix101.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6210-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488684
N° MFR6210-2Z/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6210-2Z/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6210-2Z/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, idéal pour diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-2Z/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576681257

Aperçu

Description du fabricant
6210-2Z/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon