Motion
6307-2RS1/C3

SKF
6307-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488694
N° MFR6307-2RS1/C3
Prix83.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6307-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08488694
N° MFR6307-2RS1/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6307-2RS1/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307-2RS1/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, conçu pour les applications exigeantes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307-2RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576681714

Aperçu

Description du fabricant
6307-2RS1/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon