Motion
23052 CCK/CNHW33

SKF
23052 CCK/CNHW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, CNH
N° D’ARTICLE MI08488748
N° MFR23052 CCK/CNHW33
Prix9,413.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23052 CCK/CNHW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, CNH
N° D’ARTICLE MI08488748
N° MFR23052 CCK/CNHW33
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
Prix9,413.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576790799
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316576790799

Aperçu

Description du fabricant
23052 CCK/CNHW33
  • Roulement à rouleaux sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues