Motion
BS2-2212-2RSK/VT143

SKF
BS2-2212-2RSK/VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 34 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488769
N° MFRBS2-2212-2RSK/VT143
Price$509.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2212-2RSK/VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 34 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488769
N° MFRBS2-2212-2RSK/VT143
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
Votre prix509.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    34 mm
  • Poids
    2.83 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, cage en acier, joints C0, 2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576829154
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2
  • CUP_NON
    7316576829154

Aperçu

Description du fabricant
BS2-2212-2RSK/VT143
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, cage en acier, joints C0, 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs