Motion
23024-2RS5/VT143B

SKF
23024-2RS5/VT143B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488782
N° MFR23024-2RS5/VT143B
Prix1,977.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23024-2RS5/VT143B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488782
N° MFR23024-2RS5/VT143B
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
Prix1,977.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    8.67 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique étanche
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576833250
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316576833250

Aperçu

Description du fabricant
23024-2RS5/VT143B
  • Roulement à rouleaux sphérique étanche

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs