Motion
BS2-2218-2RSK/C3VT143

SKF
BS2-2218-2RSK/C3VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08488796
N° MFRBS2-2218-2RSK/C3VT143
Prix1,009.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2218-2RSK/C3VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08488796
N° MFRBS2-2218-2RSK/C3VT143
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
Prix1,009.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    8.48 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, cage en acier, joints C3, 2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576880438
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2
  • CUP_NON
    7316576880438

Aperçu

Description du fabricant
BS2-2218-2RSK/C3VT143
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, cage en acier, joints C3, 2