Motion
K 81206 NT

SKF
K 81206 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 30 mm, DI 52 mm, largeur 52 mm
N° D’ARTICLE MI08488919
N° MFRK 81206 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81206 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 30 mm, DI 52 mm, largeur 52 mm
N° D’ARTICLE MI08488919
N° MFRK 81206 TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    0.082 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Capacité de charge dynamique
    11240 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    30124 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
K 81206 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues