Motion
K 81104 NT

SKF
K 81104 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI08488921
N° MFRK 81104 TN
Prix96.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81104 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI08488921
N° MFRK 81104 TN
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
Votre prix96.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Capacité de charge dynamique
    4181 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    10791 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
K 81104 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues