Motion
2208  E-2RS1KTN9/C3

SKF
2208 E-2RS1KTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI08488928
N° MFR2208 E-2RS1KTN9/C3
Prix476.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2208 E-2RS1KTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI08488928
N° MFR2208 E-2RS1KTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix476.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2208 E-2RS1KTN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2208 E-2RS1KTN9/C3 Le roulement à billes auto-alignant a un 1:12 alésage conique de 40 mm, un bouchon double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 23 mm; résistant à la contamination.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2208 E-2RS1KTN9/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577042606

Aperçu

Description du fabricant
2208 E-2RS1KTN9/C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues