Motion
NU 328 ECJ

SKF
NU 328 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488931
N° MFRNU 328 ECJ
Prix5,238.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 328 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488931
N° MFRNU 328 ECJ
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
Prix5,238.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    43.3 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577042897
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577042897

Aperçu

Description du fabricant
NU 328 ECJ