Motion
6320/C4

SKF
6320/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488956
N° MFR6320/C4
Prix1,093.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6320/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488956
N° MFR6320/C4
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
Votre prix1,093.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6320/C4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6320/C4 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm, idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320/C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39117 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31473 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577066381

Aperçu

Description du fabricant
6320/C4
  • Roulement à billes à rainure profonde