Motion
61818/C3

SKF
61818/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488963
N° MFR61818/C3
Prix785.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61818/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488963
N° MFR61818/C3
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
Prix785.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61818/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61818/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 13 mm, conçu pour les applications compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61818/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577070739

Aperçu

Description du fabricant
61818/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs