Motion
309 NR/C3

SKF
309 NR/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08488983
N° MFR309 NR/C3
Prix226.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
309 NR/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08488983
N° MFR309 NR/C3
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
Prix226.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    309 NR/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 309 NR/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309 NR/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Série
    3
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577093271

Aperçu

Description du fabricant
309 NR/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)