Motion
61956 MA/C3

SKF
61956 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488993
N° MFR61956 MA/C3
Prix15,037.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61956 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488993
N° MFR61956 MA/C3
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
Prix15,037.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61956 MA/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61956 MA/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 280 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur de 46 mm, conçu pour les grandes machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61956 MA/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48559 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577100184

Aperçu

Description du fabricant
61956 MA/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3