Motion
K 25X35X30

SKF
K 25X35X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08489404
N° MFRK 25X35X30
Prix46.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 25X35X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08489404
N° MFRK 25X35X30
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
Prix46.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 25X35X30 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10026 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13938 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 25X35X30