Motion
RPNA 20/35

SKF
RPNA 20/35

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08489416
N° MFRRPNA 20/35
Prix110.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RPNA 20/35

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08489416
N° MFRRPNA 20/35
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
Prix110.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    2967 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement RPNA 20/35 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.14 lb, adapté aux systèmes d’alignement.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2967 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4339 lbf
  • Capacité de charge statique
    4339 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RPNA 20/35