Motion
NJG 2330 VH/C3

SKF
NJG 2330 VH/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, D.E. 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08489420
N° MFRNJG 2330 VH/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJG 2330 VH/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, D.E. 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08489420
N° MFRNJG 2330 VH/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Poids
    93.7 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577723208
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577723208

Aperçu

Description du fabricant
NJG 2330 VH/C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues