Motion
NU 2314 ECP/P5VQ3751

SKF
NU 2314 ECP/P5VQ3751

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 70 mm, D.E 150 mm, largeur 51 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08489422
N° MFRNU 2314 ECP/P5VQ3751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2314 ECP/P5VQ3751

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 70 mm, D.E 150 mm, largeur 51 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08489422
N° MFRNU 2314 ECP/P5VQ3751
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Poids
    8.68 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577723741
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577723741

Aperçu

Description du fabricant
NU 2314 ECP/P5VQ3751

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues