Motion
NA 2201.2RSX

SKF
NA 2201.2RSX

Rouleau de fourche sculpté - 32 mm de diamètre, 12 mm d'alésage, 14 mm de largeur, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489430
N° MFRNA 2201.2RSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 2201.2RSX

Rouleau de fourche sculpté - 32 mm de diamètre, 12 mm d'alésage, 14 mm de largeur, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489430
N° MFRNA 2201.2RSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli

Aperçu

Description du fabricant
NA 2201.2RSX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues