Motion
NA 4836

SKF
NA 4836

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08489434
N° MFRNA 4836
Prix4,217.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4836

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08489434
N° MFRNA 4836
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
Votre prix4,217.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    9.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 4836 présente un diamètre d’alésage de 180 mm, un diamètre extérieur de 225 mm, une largeur globale de 45 mm et un poids de 9.18 lb, conçu pour les applications industrielles à grande capacité.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42714 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    128141 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 4836