Motion
NA 4856

SKF
NA 4856

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 69 mm
N° D’ARTICLE MI08489436
N° MFRNA 4856
Prix11,127.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4856

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 69 mm
N° D’ARTICLE MI08489436
N° MFRNA 4856
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
Prix11,127.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    33.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 4856 présente un diamètre d’alésage de 280 mm, un diamètre extérieur de 350 mm, une largeur globale de 69 mm et un poids de 33.7 lb, construit pour les applications industrielles à grande capacité.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96443 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    296748 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 4856