Motion
61834/C3

SKF
61834/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489450
N° MFR61834/C3
Prix3,276.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61834/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489450
N° MFR61834/C3
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
Prix3,276.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61834/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61834/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 170 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 22 mm, conçu pour les grandes machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61834/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13893 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17535 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577742445

Aperçu

Description du fabricant
61834/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues