Motion
53218

SKF
53218

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm
N° D’ARTICLE MI08489490
N° MFR53218
Price$1,068.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53218

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm
N° D’ARTICLE MI08489490
N° MFR53218
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
Price$1,068.38/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Outside Diameter  
    135 mm
  • Poids
    3.68 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    25179 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    65195 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
53218

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs