Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Diamètre extérieur1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifRoues à rabat revêtues,roues à rabat
- Matériau de supportPoids X Coton
- Numéro de grainP80
- Numéro de stock du fabricant69957339720
- Numéro CUP du fabricant699573397206
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON69957339720
Aperçu
- Le grain de céramique améliore la performance par rapport aux alternatives à la zircone
- Le système de liaison à la résine amélioré prolonge la durée de vie des roues
- Endos polyvalent en coton poly contre-moulé pour plus de flexibilité et de durée de vie
- Facile à monter avec tige de 1/4 Inch-20