Motion
14TP16
14TP16 .875 X 1 X 1.0000in Roulement à manchon sans plomb en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI08489971
N° MFR14TP16
Prix2.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14TP16 .875 X 1 X 1.0000in Roulement à manchon sans plomb en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI08489971
N° MFR14TP16
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
Votre prix2.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,8729 à 0,8741 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    14TP16 .875 X 1 X 1.0000in Roulement à manchon sans plomb en acier PTFE
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14TP16
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077518
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077518

Aperçu

Description du fabricant
14TP16 .875 X 1 X 1.0000IN PTFE ACIER LE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif