Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou6 mm
- Diamètre de la tige5/32 po
Details
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige non filetée
- Couleur à l’extrémité de l’outilBlanc
- Matériau de remplissageRouges abrasifs
- Numéro de grain320
- Utilisation dans l’industrieAutomobile
- Numéro CUP du fabricant012382343149
- Application du matérielAcier
- Rpm max.1000 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON12382343149