Motion
34175
Brosse à alésage pour service standard CrossFlex 3/4 diamètre 180SC grains
N° D’ARTICLE MI08490975
N° MFR34175
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à alésage pour service standard CrossFlex 3/4 diamètre 180SC grains
N° D’ARTICLE MI08490975
N° MFR34175
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
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3/4 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Diamètre de la tige
    0.197 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige non filetée
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Rouges abrasifs
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile
  • Numéro CUP du fabricant
    012382341756
  • Application du matériel
    Acier
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    12382341756

Aperçu

Description du fabricant
34175 CRFX-STD 3/4 180SC
  • M16 SDS de connexion filetée avec vis de verrouillage
  • Élimination des bavures lourdes – Le contact accru entre la brosse et la pièce assure que les bavures les plus lourdes seront retirées, surpassant les brosses tubulaires en nylon standard
  • Longue durée de vie – Les brosses CrossFlex ont une longue durée de vie opérationnelle, réduisant le coût total d’utilisation par rapport aux autres options de brosses
  • Tiges de nylon flexibles - répartissent la pression uniformément et se centrent automatiquement dans la pièce pour créer un affûtage idéal
  • Régularité de la trappe transversale - Aide à loger les segments de piston et retient l'huile pour la lubrification dans un cylindre de combustion
  • Pinceaux prêts à utiliser Collet - Offrent une rotation du centre et un équilibre exceptionnel des brosses pour les applications automatisées ou les utilisations manuelles

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon