Motion
D21980
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 9 mm, longueur de 40.5 mm, calibre de fil de 1 mm, fréquence de ressort de 1.3200 N/mm
N° D’ARTICLE MI08493053
N° MFRD21980
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 9 mm, longueur de 40.5 mm, calibre de fil de 1 mm, fréquence de ressort de 1.3200 N/mm
N° D’ARTICLE MI08493053
N° MFRD21980
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
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    40.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Poids
    0.06837 lb
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D21980
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.3200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D21980 PRINTEMPS MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif