Motion
CMMT16970

CRAFTSMAN
CMMT16970

CMMT16970
N° D’ARTICLE MI08495535
N° MFRCMMT16970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT16970

CMMT16970
N° D’ARTICLE MI08495535
N° MFRCMMT16970

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le jeu de douilles SAE/métriques à chocs profonds de 23 pièces à prise de 1/2 po est conçu et construit pour résister à une application à couple élevé avec des clés à chocs. Ces douilles à chocs sont spécialement conçues pour s’engager avec les méplats des fixations afin d’éviter l’arrondissement, il est donc temps d’augmenter le couple et de transformer les travaux difficiles en tâches faciles.
  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
CMMT16970 23PC 1/2 STIMULENT UN IMPACT PROFOND
  • RÉSISTANT À LA CORROSION : fini oxyde noir
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME