Spécifications
Dimensions
- Diamètre total67.8 mm
- Longueur totale135.9 mm
- Port 1 taille/type1 NPTF
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du filtreAcier inoxydable
- Valeur nominale du filtre149 microns
- Matériau de la têteNylon
- Température de fonctionnement maximale+225 °F
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
- Utilisé dans un circuit hydraulique pour protéger la pompe et le système de commande contre les contaminants solides
- Fonctionne comme des crépines d’aspiration par immersion sur la conduite d’admission de la pompe
- Les éléments Monel ont un tissu métallique à mailles 100 avec des ouvertures de 0,006” pour les modèles avec fonction de dérivation et un tissu métallique à mailles 60 avec 0,010; des ouvertures pour les modèles sans fonction de dérivation
- Compatible avec tous les fluides hydrauliques couramment utilisés, y compris les esters de phosphate et les fluides à base d’eau