Motion
578071
578071
N° D’ARTICLE MI08496292
N° MFR578071
Prix419.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
578071
N° D’ARTICLE MI08496292
N° MFR578071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix419.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    131.3 mm
  • Longueur totale
    299.2 mm
  • Port 1 taille/type
    3 NPTF

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Matériau de la tête
    Nylon
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
OF3 24 3RV 10
  • Utilisé dans un circuit hydraulique pour protéger la pompe et le système de commande contre les contaminants solides
  • Fonctionne comme des crépines d’aspiration par immersion sur la conduite d’admission de la pompe
  • Les éléments Monel ont un tissu métallique à mailles 100 avec des ouvertures de 0,006” pour les modèles avec fonction de dérivation et un tissu métallique à mailles 60 avec 0,010; des ouvertures pour les modèles sans fonction de dérivation
  • Compatible avec tous les fluides hydrauliques couramment utilisés, y compris les esters de phosphate et les fluides à base d’eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif