Motion
VQZ215-5MO1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08496491
N° MFRVQZ215-5MO1
Prix49.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08496491
N° MFRVQZ215-5MO1
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
Prix49.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ215-5MO1
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon