Motion
66260311780

NORTON ABRASIVES
66260311780

Norton - 2 in Disc Diameter, Diamond Abrasive Material, Cloth Backing Material, 220 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI08496538
N° MFR66260311780
Prix26.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260311780

Norton - 2 in Disc Diameter, Diamond Abrasive Material, Cloth Backing Material, 220 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI08496538
N° MFR66260311780
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
Votre prix26.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    18 mm
  • Poids du dossier
    Tissu
  • Diamètre
    2 po
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Taille du trou
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Taille
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    18 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur du matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Disques à changement rapide revêtus, Disques
  • Application
    Nettoyer et détailler,Finition
  • Type de pièce jointe
    TR (type III)
  • Type de montage arrière
    TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Finition couleur
    Jaune
  • Couleur une fois sec
    Jaune
  • Type de connexion
    TR (type III)
  • Matériel de contact
    Fibre de verre/Composites, aciers à outils
  • Pays d’origine
    Pays-Bas
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Type de disque
    Disque diamanté à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 220
  • Numéro de grain
    220
  • Code d’harmonisation
    6805.30.1000
  • Quantité de colis du fabricant
    12
  • Numéro de stock du fabricant
    66260311780
  • Numéro CUP du fabricant
    662603117808
  • Application du matériel
    Fibre de verre/Composites, Aciers à outils
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Vitesse maximale
    30000 tr/min
  • Type de minéraux
    Diamant
  • Type de montage
    TR (type III)
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Matériau de pierre
    Diamant
  • CUP_NON
    66260311780

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT 66260311780 2 PO 200MESH
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour améliorer le taux de coupe et la finition sur la céramique, le verre, la fibre de verre, les composites, le carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux
  • produire des timbres et des coupons métallurgiques
  • Le grain fin excelle dans le nettoyage, les détails et la finition
  • endos à code de couleur pour une identification facile du grain/de l’application

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif