Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierTissu
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Couleur du matériau abrasifDiamant
- Type d’abrasifDisques à changement rapide revêtus, Disques
- ApplicationRetrait de stock, mélange, ébavurage
- Type de pièce jointeTR (type III)
- Type de montage arrièreTR (type III)
- Matériau de supportTissu
- Type de revêtementEnduit
- CouleurJaune
- Finition couleurJaune
- Couleur une fois secJaune
- Type de connexionTR (type III)
- Matériel de contactFibre de verre/Composites, aciers à outils
- Pays d’originePays-Bas
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueDisque diamanté à changement rapide
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 60
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.30.1000
- Quantité de colis du fabricant12
- Numéro de stock du fabricant66260311778
- Numéro CUP du fabricant662603117785
- Application du matérielFibre de verre/Composites, Aciers à outils
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxDiamant
- Type de montageTR (type III)
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreDiamant
- CUP_NON66260311778
Aperçu
- Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
- Meilleur choix pour améliorer le taux de coupe et la finition sur la céramique, le verre, la fibre de verre, les composites, le carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
- Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux
- produire des timbres et des coupons métallurgiques
- Le grain grossier excelle dans l’élimination des matières, le mélange des soudures et l’ébavurage
- endos à code de couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains