Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.0000 po
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140 °F
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 160 psi
Aperçu
- Jauge sèche à usage général précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier
- Idéal pour les applications hydrauliques, pneumatiques, médicales, pompes, compresseurs, commandes de réfrigération et plus encore. Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau
- Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de connexions et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de recouvrement, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.Le nettoyage pour le service d’oxygène est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’Halocarbone (HL).