Motion
FICHE PARE-FEU 3M  PLG4, 4 PO, MARRON , 4/CAISSE

3M
3M FIRE BARRIER PLUG PLG4, 4 IN, MAROON , 4/CASE

Fiche pare-feu 3M™ PLG4, 4 po, marron, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI08499984
N° MFR3M FIRE BARRIER PLUG PLG4, 4 IN, MAROON , 4/CASE
Prix77.45 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M FIRE BARRIER PLUG PLG4, 4 IN, MAROON , 4/CASE

Fiche pare-feu 3M™ PLG4, 4 po, marron, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI08499984
N° MFR3M FIRE BARRIER PLUG PLG4, 4 IN, MAROON , 4/CASE
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
Prix77.45 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.813 lb

Détails

  • Application
    Construction commerciale
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308982034
  • CUP_NON
    00076308982034

Aperçu

Description du fabricant
FICHE PARE-FEU 3M PLG4, 4 PO, MARRON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne avec un dispositif de passage de pare-feu rond 3M™ de 2 po pour aider à prévenir la propagation de la fumée et du feu
  • Améliorer l’étanchéité à la fumée froide et chaude
  • Joue un rôle dans un système qui permet à un dispositif d’intercommunication d’atteindre la cote L homologuée UL
  • Les bouchons en mousse font partie d’une méthode coupe-feu sans tracas