Motion
0793842

FALK
0793842

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504965
N° MFR0793842
Prix3,737.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793842

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504965
N° MFR0793842

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,737.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Taille du boîtier
    5107
  • Distance centrale
    2.9000 po, 73.70 mm
  • Largeur du boîtier
    5.9200 po;150.40 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.8750 po, 22.19 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Taille de sortie maximale
    1.1880 po;30.17 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.0000 po;127 mm
  • Poids
    61 lb, 27.7 kg

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793842
  • Vitesse maximale
    1777 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5107JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
0793842 793842 5107JR05, 30MM BSHNG,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté